Beli tekiro air rachet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  3. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  4. INGCO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp949.900

    INGCO Air Ratchet Wrench
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  5. Chicago Pneumatic Air-Powered Ratchet
    Mulai

    Rp4.399.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Ratchet
    Deskripsi:
    General duty air-powered ratchets are used for maintenance and fabrication tasks.
  6. monotaro Air Ratchet
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Ratchet
    Deskripsi:
    It can support bolt tightening work in a narrow place difficult to reach.. Maintenance of automobiles etc, general products, parts disassembly, screw installation/removal work during assemblyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
    • Maximum Torque (N m): 122
    • Body Weight (kg): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 105
    • No Load Rotation Speed (rpm): 160
    • Type: Forward exhaust
  7. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  8. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  9. SI Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp6.699.900

    SI Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    -Air type box end wrench optimum for tightening and removal work at the narrow space . Use the reverse rotation inside out.-It demonstrates significant power on removing door hinges, bonnet hinges and bolts.-Socket dedicated for 8mm, 10mm, 12mm and 14mm.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 6 to 50A
    • A tube to be gripped Outer Diameter: 11 to 64mm
    • Total Length (designation): 350mm
    • Accessories: Socket dedicated for 8mm, 10mm, 12mm and 14mm.
    • Purpose of Use: It demonstrates significant power on removing door hinges, bonnet hinges and bolts.
  10. STANLEY 3/8inch Air Ratchet Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp829.900

    STANLEY 3/8inch Air Ratchet Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 180
    • Air consumption (CFM): 3.9
    • Rotator: Double Pawl
    • Vibration (m/s²): 3.73
    • Noise Level (dB): 88.50 under no load
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Dimension A (mm): 278
    • Dimension B (mm): 41
  11. WOKIN 1/2inch Air Ratchet
    Mulai

    Rp549.900

    WOKIN 1/2inch Air Ratchet
    Deskripsi:
    - CE approved- Accessories:1pc European-type quick coupler1pc Japanese-type quick coupler1pc American-type quick coupler- Packing: color box
    atribut:
    • Air Consumption (L/minute): 110
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Free Speed (rpm): 160
    • Maximum Torque (N m): 69
    • Maximum Torque (ft-lbs): 50
    • Operating Air Pressure (bar): 6.2
    • Operating Air Pressure (psi): 90
    • Square Drive (inch): 1/2
  12. Shinano Air Ratchet Wrench (Glass Wrench Type)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Shinano Air Ratchet Wrench (Glass Wrench Type)
    atribut:
    • Type: Glasses wrench Type
    • Exhaust Direction: Backward
    • TRUSCO Number: 390-1670
  13. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Speed (rpm): 10000
    • Bolt capacity (mm): 16
    • Square Driver (inch): 1/2
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Sound Presuure (dBA): 94
    • Vibration (m/s²): 2.8
  14. SP Air Ratchet Wrench Hybrid Ratchet Jumbo
    26%
    Mulai

    Rp10.999.900

    SP Air Ratchet Wrench Hybrid Ratchet Jumbo
    Deskripsi:
    -It is possible to remove hard bolts manually by using the built-in impact ratchet mechanism.-For work that requires high torque.
    atribut:
    • Hose Mounting Port: NPT1/4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.60
    • Capacity Bolt Diameter (mm): 14
    • Exhaust: Back
    • Maximum Tightening Torque (N m): 350
    • No-load Speed (minute): 210
    • Purpose of Use: For work that requires high torque.
    • Socket Input Drive (mm): 12.7
    • Total Length (mm): 580
  15. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  16. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
Daftar Harga tekiro air rachet Terbaru October 2026
TEKIRO Air Ratchet WrenchRp899.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
JTC Heavy Duty Air Ratchet WrenchRp2.399.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
INGCO Air Ratchet WrenchRp949.900
Chicago Pneumatic Air-Powered RatchetRp4.399.900
monotaro Air RatchetRp1.499.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
TOHNICHI Preset Type Torque WrenchRp2.599.900
CP Pneumatic Air ScrewdriverRp289.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)